BARTHELME - LED STRIP BASIC 120 RGB 500 cm 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51540001
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 12 W
Lichtstrom je Meter - 490 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553127231
Sonepar Artikelnummer
121217540
Hersteller Artikelnummer
51540001
Hersteller Typ
51540001
Hersteller Artikel Nr.:
51540001
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
490 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
RGB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
60 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
6 mm
Höhe/Tiefe:
1.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.149 kg


