BARTHELME - LED STRIP BASIC CSP 320 Rolle 500 cm 24 V DC typ. 50 W 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51542740
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 10 W
Lichtstrom je Meter - 1036 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553127767
Sonepar Artikelnummer
121217543
Hersteller Artikelnummer
51542740
Hersteller Typ
51542740
Hersteller Artikel Nr.:
51542740
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
1036 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
320
Leuchtenlichtausbeute:
103 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
150 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
50 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.149 kg


