BARTHELME - LED STRIP BASIC CSP 540 RGB Rolle 500 cm 24 V DC typ. 75 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51543131
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 15 W
Lichtstrom je Meter - 550 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553127835
Sonepar Artikelnummer
121217551
Hersteller Artikelnummer
51543131
Hersteller Typ
51543131
Hersteller Artikel Nr.:
51543131
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
550 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
RGB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
540
Leuchtenlichtausbeute:
37 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
150 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
75 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
33 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.34 mm²
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.149 kg


