BARTHELME - LEDlight flex 12 8 HIGH EFFICIENCY 3.0, Rolle 480 cm, 24 V DC, 5,3 W/m, 2000 K, typ. 700 lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50418720
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 5.3 W
Lichtstrom je Meter - 700 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553134352
Sonepar Artikelnummer
121382275
Hersteller Artikelnummer
50418720
Hersteller Typ
50418720
Hersteller Artikel Nr.:
50418720
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
5.3 W
Lichtstrom je Meter:
700 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
80
Leuchtenlichtausbeute:
132 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
25.4 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


