Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - LEDLIGHT FLEX 16 10 RGBW HE 10cm 24VDC RGB/3.000K

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - LEDLIGHT FLEX 16 10 RGBW HE 10cm 24VDC RGB/3.000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50009133

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 19.25 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553075846

Sonepar Artikelnummer

120425351

Hersteller Artikelnummer

50009133

Hersteller Typ

50009133

Hersteller Artikel Nr.:

50009133

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

19.25 W

Schutzart (IP):

IP00

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Gesamtlänge:

0.1 m

Kleinster Biegeradius:

20 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94054239

Kombination aus RGB-LED und Einzel-LED sorgt für homogene Farbmischung, RGBW erzeugt Pastelltöne, ein reines Weiß sowie wärmere bzw. kühlere Weißtöne, einfache Ansteuerung über com+, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendes 3-Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L70 bei Tc < 45 °C: > 30.000h