BARTHELME - LEDlight flex 17 8 STANDARD 1000 3.0, Rolle 480 cm, 24 V DC, 8,8 W/m, 1800 K, typ. 1030 lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50417118
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 8.8 W
Lichtstrom je Meter - 1030 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553133324
Sonepar Artikelnummer
121382190
Hersteller Artikelnummer
50417118
Hersteller Typ
50417118
Hersteller Artikel Nr.:
50417118
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
8.8 W
Lichtstrom je Meter:
1030 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
1800 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
58
Leuchtenlichtausbeute:
117 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
42.2 W
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


