BARTHELME - LEDlight flex 17 8 STANDARD 500 3.0, Rolle 480 cm, 24V DC, 4,4 W/m, 2200 K, typ. 500 lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50416922
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 4.4 W
Lichtstrom je Meter - 500 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553133249
Sonepar Artikelnummer
121382177
Hersteller Artikelnummer
50416922
Hersteller Typ
50416922
Hersteller Artikel Nr.:
50416922
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
4.4 W
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2200 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
58
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
21.1 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Gesamtlänge:
4.8 m
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
löten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


