BARTHELME - LLFL 15 8p CONT.WHITE 2000 9cm 24VDC 2.700K-5.700K 1.950lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50010130
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 94054239
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553083643
Sonepar Artikelnummer
120540544
Hersteller Artikelnummer
50010130
Hersteller Typ
50010130
Hersteller Artikel Nr.:
50010130
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
94054239
LLFL 15 8p CONT.WHITE 2000 9cm 24VDC Barthelmé. Weiße LED-Leiste warm.


