BARTHELME - M8-Kabelverschraubung V4A-Edelstahl für LED-Profil BARdolino Edelstahl 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399149
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553046150
Sonepar Artikelnummer
120425904
Hersteller Artikelnummer
62399149
Hersteller Typ
62399149
Hersteller Artikel Nr.:
62399149
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
12.5 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.007 kg


