BARTHELME - Magnet. Klebeband zum einfachen Anbringen u. Ausrichten von LED-Streifen 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62389300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553019215
Sonepar Artikelnummer
120425752
Hersteller Artikelnummer
62389300
Hersteller Typ
62389300
Hersteller Artikel Nr.:
62389300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.081 kg


