BARTHELME - Magnethalterung passend für die Befestigung von LED-Profilen GARgano/ARliano

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399918
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553014241
Sonepar Artikelnummer
120287243
Hersteller Artikelnummer
62399918
Hersteller Typ
62399918
Hersteller Artikel Nr.:
62399918
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Breite:
11.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg
1x Magnethalter, zum Befestigen des Profils mit Magnet, inkl. 2x Madenschrauben + 2x Magnete


