Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Metallschicht-Widerstand 10 k? 025 W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Metallschicht-Widerstand 10 k? 025 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66001144

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistung - 0.25 W

  • Toleranz - 1 %

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553070155

Sonepar Artikelnummer

120540734

Hersteller Artikelnummer

66001144

Hersteller Typ

66001144

Hersteller Artikel Nr.:

66001144

Widerstand:

10000 Ohm

Leistung:

0.25 W

Toleranz:

1 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.029 kg

Maximalleistung 0,25W