BARTHELME - Miniatur-Signalglimmlp. T4 1/2 VG234 E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00032341
Sockel - E14
Ausführung - klar
Farbe - sonstige
Durchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553072050
Sonepar Artikelnummer
120232540
Hersteller Artikelnummer
00032341
Hersteller Typ
00032341
Hersteller Artikel Nr.:
00032341
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290


