BARTHELME - Miniaturlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00299284
Lampenleistung - 1.24 W
Ausführung - klar
Farbe - sonstige
Nennstrom - 40 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553366043
Sonepar Artikelnummer
120232498
Hersteller Artikelnummer
00299284
Hersteller Typ
00299284
Hersteller Artikel Nr.:
00299284
Lampenleistung:
1.24 W
Ausführung:
klar
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
40 mA
Durchmesser:
3.9 mm
Gesamtlänge:
13.5 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85392290


