Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Multi/Single-Chip-LED BA9S 24V AC/DC GB

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Multi/Single-Chip-LED BA9S 24V AC/DC GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51092412

  • Farbe - gelb

  • Nennspannung - 20 V

  • Nennstrom - 12 mA

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553541075

Sonepar Artikelnummer

120232415

Hersteller Artikelnummer

51092412

Hersteller Typ

51092412

Hersteller Artikel Nr.:

51092412

Farbe:

gelb

Nennspannung:

20 V

Nennstrom:

12 mA

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

9.5 mm

Länge:

22 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Chip-LED m. Brückengleichrichter verpolungssicher