Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Multi/Single-Chip-LED BA9S 24V AC/DC RT

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Multi/Single-Chip-LED BA9S 24V AC/DC RT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51092411

  • Farbe - rot

  • Nennspannung - 20 V

  • Nennstrom - 12 mA

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553541068

Sonepar Artikelnummer

120232414

Hersteller Artikelnummer

51092411

Hersteller Typ

51092411

Hersteller Artikel Nr.:

51092411

Farbe:

rot

Nennspannung:

20 V

Nennstrom:

12 mA

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

9.5 mm

Länge:

22 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Chip-LED m. Brückengleichrichter verpolungssicher