BARTHELME - Napoli 15 KP Kleiderbügelprofil Aluminium eloxiert natur 15x26,23 mm 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553125039
Sonepar Artikelnummer
121182941
Hersteller Artikelnummer
62394022
Hersteller Typ
62394022
Hersteller Artikel Nr.:
62394022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.646 kg


