BARTHELME - Napoli 15 KP Kleiderbügelprofil Endkappe Aluminium gestrahlt 15x27x6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553125077
Sonepar Artikelnummer
121182945
Hersteller Artikelnummer
62394026
Hersteller Typ
62394026
Hersteller Artikel Nr.:
62394026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.005 kg


