BARTHELME - Napoli 15 KP Kleiderbügelprofil Wandhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394027
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553125084
Sonepar Artikelnummer
121182946
Hersteller Artikelnummer
62394027
Hersteller Typ
62394027
Hersteller Artikel Nr.:
62394027
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
23.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.038 kg


