BARTHELME - Napoli 19 NP Nischenprofil Aluminium eloxiert natur 19,1x81 mm 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553124933
Sonepar Artikelnummer
121182931
Hersteller Artikelnummer
62394003
Hersteller Typ
62394003
Hersteller Artikel Nr.:
62394003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
81 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
19.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.800 kg


