BARTHELME - Napoli 19 NP Nischenprofil Einbaufeder Stahl verzinkt 65,2x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553124971
Sonepar Artikelnummer
121182935
Hersteller Artikelnummer
62394007
Hersteller Typ
62394007
Hersteller Artikel Nr.:
62394007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
65.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.026 kg


