BARTHELME - Napoli 19 NP Nischenprofil Endkappe Aluminium eloxiert natur 81x19,1x15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553124964
Sonepar Artikelnummer
121182934
Hersteller Artikelnummer
62394006
Hersteller Typ
62394006
Hersteller Artikel Nr.:
62394006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
15 mm
Breite:
81 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.011 kg


