BARTHELME - Napoli 19 NP Nischenprofil Linienverbinder Aluminium gestrahlt 6x3x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553124988
Sonepar Artikelnummer
121182936
Hersteller Artikelnummer
62394008
Hersteller Typ
62394008
Hersteller Artikel Nr.:
62394008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.002 kg


