BARTHELME - Napoli 34 VP Voutenprofil Aluminium pressblank 34x14 mm 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553124995
Sonepar Artikelnummer
121182937
Hersteller Artikelnummer
62394012
Hersteller Typ
62394012
Hersteller Artikel Nr.:
62394012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.438 kg


