BARTHELME - Napoli 34 VP Voutenprofil Aluminium pressblank 34x14 mm 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394013
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553125008
Sonepar Artikelnummer
121182938
Hersteller Artikelnummer
62394013
Hersteller Typ
62394013
Hersteller Artikel Nr.:
62394013
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.657 kg


