BARTHELME - Netzanschlussleitung mit Eurostecker PVC weiß 2x 075 mm² 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDKAB34
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553763590
Sonepar Artikelnummer
120427119
Hersteller Artikelnummer
LEDKAB34
Hersteller Typ
LEDKAB34
Hersteller Artikel Nr.:
LEDKAB34
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.086 kg


