BARTHELME - Netzanschlussleitung mit Schukostecker PVC weiß 3x 075 mm² 1.5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDKAB41
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553082172
Sonepar Artikelnummer
120540740
Hersteller Artikelnummer
LEDKAB41
Hersteller Typ
LEDKAB41
Hersteller Artikel Nr.:
LEDKAB41
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Personenschutz PRCD:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.086 kg


