Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Netzteil f. den Innenbereich 24VDC CV 10,5 W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Netzteil f. den Innenbereich 24VDC CV 10,5 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66000500

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553001289

Sonepar Artikelnummer

120308445

Hersteller Artikelnummer

66000500

Hersteller Typ

66000500

Hersteller Artikel Nr.:

66000500

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

0 .. 24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 500 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 10.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Selbstständig arbeitend:

Nein

Überlastschutz:

Nein

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

70 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.048 kg

Umgebungstemperatur ta: 0°C bis +40°C, max. Temperatu tc: +65°C