Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Netzteil Hutschiene 24VDC CV 60 W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Netzteil Hutschiene 24VDC CV 60 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66000651

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553102306

Sonepar Artikelnummer

120897376

Hersteller Artikelnummer

66000651

Hersteller Typ

66000651

Hersteller Artikel Nr.:

66000651

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 2500 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 60 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

85 .. 264 V

Frequenz der Eingangsspannung:

47 .. 63 Hz

Wirkungsgrad:

90 %

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

4 kV

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Nein

Umgebungstemperatur:

-30 .. 70 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

54.5 mm

Breite:

52.5 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.190 kg

Max. Ausgangsstrom: 2,5A, Voltage ADJ. Range: 21,6V bis 29V, Effizent: 90%