Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Netzteil Innenbereich dimmbar 24VDC CV 12-75 W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Netzteil Innenbereich dimmbar 24VDC CV 12-75 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66001075

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553098333

Sonepar Artikelnummer

120897390

Hersteller Artikelnummer

66001075

Hersteller Typ

66001075

Hersteller Artikel Nr.:

66001075

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 3100 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 75 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Wirkungsgrad:

85 %

Selbstständig arbeitend:

Nein

Überlastschutz:

Ja

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-10 .. 45 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lebensdauer Betriebsgerät:

30000 h

Länge:

185 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.430 kg

Max. Ausgangsstrom: 3.1A, Effizienz: 85%