Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Netzteil Innenbereich SLIM 24VDC CV 60 W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Netzteil Innenbereich SLIM 24VDC CV 60 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66000319

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553112503

Sonepar Artikelnummer

120897369

Hersteller Artikelnummer

66000319

Hersteller Typ

66000319

Hersteller Artikel Nr.:

66000319

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 2500 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 60 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Wirkungsgrad:

89.5 %

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20 .. 45 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

298 mm

Breite:

29.8 mm

Höhe:

16.7 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.660 kg

Eingang: Spannungsbereich: 90-305VAC / 127-431VDC, Frequenzbereich: 47-63Hz, Leistungsfaktor: 115V: 0,98/ 230V: 0,95 / 277V: 0,92, Effizienz (typ.): 89,5%, Wechselstrom: 0,64A/115VAC - 0,32A/230VAC - 0,3A/277VAC, Einschaltstrom: Kaltstart 55A/230VAC, Kriechstrom: <0,75mA/277VAC, Schutz: Overcurrent: 95-108% Konstantstrombegrenzung, Wiederherstellung nach Fehlerbehebung, Kurzschluß: Hiccup-Mode, Wiederherstellung nach Fehlerbehebung, Überspannung+Überhitzung: 28-35V Schutzart: Ausschaltung, Wiederherstellung nach Fehlerbehebung bzw. nach Absinken der Fehlerbehebung