Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Endstück Stahlblech 1962 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Endstück Stahlblech 1962 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394162

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 196.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553102429

Sonepar Artikelnummer

120896877

Hersteller Artikelnummer

62394162

Hersteller Typ

62394162

Hersteller Artikel Nr.:

62394162

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

196.2 mm

Breite:

65 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

39.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Endstück, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, Länge: 196 mm