BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Mittelstück Stahlblech 1620 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553102436
Sonepar Artikelnummer
120896878
Hersteller Artikelnummer
62394163
Hersteller Typ
62394163
Hersteller Artikel Nr.:
62394163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1620 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


