Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Siebdruckplatte 1500 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Siebdruckplatte 1500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394166

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553102467

Sonepar Artikelnummer

120896881

Hersteller Artikelnummer

62394166

Hersteller Typ

62394166

Hersteller Artikel Nr.:

62394166

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

braun

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1500 mm

Breite:

21 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

44124191

Gewicht:

0.300 kg

Siebdruckplatte, für die Befestigung des Betoneinbauprofils an der Schalung, 1.500 x 34 x 21 mm