Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Verbinder Stahlblech 90 mm

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - PALermo BE-Betoneinbauprofil Verbinder Stahlblech 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62394165

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553102450

Sonepar Artikelnummer

120896880

Hersteller Artikelnummer

62394165

Hersteller Typ

62394165

Hersteller Artikel Nr.:

62394165

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

90 mm

Breite:

41.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

Verbinder, Stahlblech, zur mechanischen Verbindung vom Grundprofil mit Einspeise-, End- oder Eckstück, pulverbeschichtet RAL 9010