BARTHELME - Power Controller V2 1-Kanal Dimmer (PUSH-DIM-Funktion)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66000057
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 100 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553113722
Sonepar Artikelnummer
120927222
Hersteller Artikelnummer
66000057
Hersteller Typ
66000057
Hersteller Artikel Nr.:
66000057
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
100 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.057 kg
Konfigurierbare Steuereinheit mit 4 Kanälen, zur Steuerung von Konstantspannungs-LED-Modulen (Ausgangsspannung 12-30V), Eingangsspannung in Abhängigkeit vom LED-Modul (12-30V), hohe Strombelastbarkeit von bis zu 10A, hohe Ausgangsleistung von bis zu 300W, vier Eingänge für Steuersignale bis zu 10V, vier Ausgangskanäle für Konstantspannungsmodule, freie Konfigurierbarkeit aller Ein- und Ausgänge, Steuerung über Push Dim/1-10V/0-10V


