BARTHELME - Power-LED-Konverter 350 mA CC 105 W (max. 30VDC) für 1-10 LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEDTREIB13
Ausführung - statisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553761343
Sonepar Artikelnummer
120427129
Hersteller Artikelnummer
LEDTREIB13
Hersteller Typ
LEDTREIB13
Hersteller Artikel Nr.:
LEDTREIB13
Ausführung:
statisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
0 .. 36 V
Ausgangsstrom:
350 mA
Ausgangsleistung:
1 .. 12.6 W
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung D4i:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Selbstständig arbeitend:
Nein
PWM-Modulation:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.046 kg


