Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Power-LED-Konverter 350 mA CC 15 W (max. 4VDC) für 1 LED

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Power-LED-Konverter 350 mA CC 15 W (max. 4VDC) für 1 LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEDTREIB10

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553761312

Sonepar Artikelnummer

120427127

Hersteller Artikelnummer

LEDTREIB10

Hersteller Typ

LEDTREIB10

Hersteller Artikel Nr.:

LEDTREIB10

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

0 .. 6 V

Ausgangsstrom:

350 mA

Ausgangsleistung:

1 .. 2.1 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

51 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.029 kg

Max. Ausgangsspannung: 6VDC, Umgebungstemperatur ta: +50°C, maximale Temperatur tc: +65°C