BARTHELME - Profil-Eckverb. 90° Metall passend für verschiedene LED-Profil-Serien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399936
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553016733
Sonepar Artikelnummer
120426038
Hersteller Artikelnummer
62399936
Hersteller Typ
62399936
Hersteller Artikel Nr.:
62399936
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.009 kg


