BARTHELME - Profilverbinder einstellbar f. eine abbieg. Lichtlinie V2A-Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62398806
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553087597
Sonepar Artikelnummer
120896911
Hersteller Artikelnummer
62398806
Hersteller Typ
62398806
Hersteller Artikel Nr.:
62398806
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Breite:
10.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.016 kg


