BARTHELME - Profilverbinder Metall passend für verschiedene LED-Profil-Serien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399919
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553013015
Sonepar Artikelnummer
120287244
Hersteller Artikelnummer
62399919
Hersteller Typ
62399919
Hersteller Artikel Nr.:
62399919
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Breite:
11.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.008 kg


