BARTHELME - Push-Pull Anschlussstecker 2polig für 1 Kanal (Mono) Olbia Leuchten, 15cm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 609001010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553138435
Sonepar Artikelnummer
121410324
Hersteller Artikelnummer
609001010
Hersteller Typ
609001010
Hersteller Artikel Nr.:
609001010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


