BARTHELME - Putzeinsatz Schaumstoff anthrazit für CATania 30 UP-Unterputzprofil 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021553083445
Sonepar Artikelnummer
120540666
Hersteller Artikelnummer
62394148
Hersteller Typ
62394148
Hersteller Artikel Nr.:
62394148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
29 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.028 kg


