BARTHELME - Reflektorband passend für LED-Profil CATania 2525 Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62394221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553119991
Sonepar Artikelnummer
121182810
Hersteller Artikelnummer
62394221
Hersteller Typ
62394221
Hersteller Artikel Nr.:
62394221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
11.5 mm
Höhe/Tiefe:
0.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39206290
Gewicht:
0.010 kg


