BARTHELME - Reflektorband passend für LED-Profile dder CATania-Serie Rolle 10 mtr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62399817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553046686
Sonepar Artikelnummer
120426013
Hersteller Artikelnummer
62399817
Hersteller Typ
62399817
Hersteller Artikel Nr.:
62399817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
10000 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe/Tiefe:
0.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39206290
Gewicht:
0.049 kg


