Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - RGB-Kabel Außenbereich 4-polig rund weiß pro Meter

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - RGB-Kabel Außenbereich 4-polig rund weiß pro Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66100023

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553733821

Sonepar Artikelnummer

120287308

Hersteller Artikelnummer

66100023

Hersteller Typ

66100023

Hersteller Artikel Nr.:

66100023

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

0.5 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.036 kg

1x0,5mm², 3x0,34mm², Kabel zur Konfektionierung