BARTHELME - Roehrenlampe RL 16X54mm BA15D 220-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00122610
Lampenleistung - 6 W
Sockel - BA15d
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553173573
Sonepar Artikelnummer
120232371
Hersteller Artikelnummer
00122610
Hersteller Typ
00122610
Hersteller Artikel Nr.:
00122610
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
BA15d
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85392290


