BARTHELME - Roehrenlampe RL 16X54mm E14 220-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00112610
Lampenleistung - 6 W
Sockel - E14
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553172606
Sonepar Artikelnummer
120232369
Hersteller Artikelnummer
00112610
Hersteller Typ
00112610
Hersteller Artikel Nr.:
00112610
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85392290


