BARTHELME - Roehrenlampe RL 16X54mm E14 24-30V 6-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00112410
Lampenleistung - 6 W
Sockel - E14
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021553172507
Sonepar Artikelnummer
120232367
Hersteller Artikelnummer
00112410
Hersteller Typ
00112410
Hersteller Artikel Nr.:
00112410
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85392998


