Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BARTHELME - Roehrenlampe RL 16X54mm E14 24V 4W

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - Roehrenlampe RL 16X54mm E14 24V 4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00112404

  • Lampenleistung - 4 W

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553172118

Sonepar Artikelnummer

120232422

Hersteller Artikelnummer

00112404

Hersteller Typ

00112404

Hersteller Artikel Nr.:

00112404

Lampenleistung:

4 W

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Nennstrom:

160 mA

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Röhrenlampe T5, RL